Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Inbox Digital Signage 40-42”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Inbox Digital Signage 40-42”
Hagor Inbox Digital Signage 40-42”
Hagor Inbox Digital Signage 40-42”
Hagor Inbox Digital Signage 40-42”
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55009925
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1780
EAN/GTIN:
     4250058517807
3-teiliges Gehäuse, passgenaue Displayabhängige, auftragsbezogene Fertigung.
Für Flachbildschirme von 32-65“ – Sondergrößen auf Anfrage
Inkl. Tiefenjustage des Bildschirms
Inkl. rückseitigem Kabeleinlass
Wandabstand: 113 – 140 mm (abhängig von Gehäusegröße)
Inkl. Be-und Entlüftung über Schlitze an den Gehäuseecken
Optional mit 6mm ESG-Schutzglas
Farbe: Schwarz pulverbeschichtet – andere RAL-Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1002 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
622 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Projektionsflächenkapazität
40 - 42 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,93*
€ 759,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,67*
€ 749,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,44*
€ 738,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.