| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-55091969 Herst.-Nr.: LS-PL-23056-00 EAN/GTIN: 5031935500889 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | FS 9130DN; FS 9530DN | | Schwarztoner Seitenleistung | 4000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | OEM-Code | TK-710 | | Zertifizierung | DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC; Nordic Ecolabel | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 400 mm | | Verpackungstiefe | 580 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 3540 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |