Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro 512 GB CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Pro 512 GB CFast 2.0
SanDisk Extreme Pro 512 GB CFast 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55092389
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-512G-G46D
EAN/GTIN:
     619659150822
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 164,15*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,27*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,59*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 254,08*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,86*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,87*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,59*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,15*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,28*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.