Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Smartwares 10.033.68 Feuerlöschspray FS600
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55170988
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.033.68
EAN/GTIN:
     8711658461793
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
feuerlöschspray smartwares
feuerlöschspray
Mit dem Smartwares FS600 Feuerlöscher bekämpfen Sie ausbrechendes Feuer schnell und einfach. So können Sie durch rasches Handeln verhindern, dass sich ein kleines Feuer zu einem verheerenden Brand ausweitet. Dank kompakter Abmessungen eignet sich der Feuerlöscher ideal für die Küche, das Auto, den Wohnwagen oder das Boot.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten, beispielsweise ein Fettbrand in der Küche. In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie einen Brand frühzeitig löschen, um die Schäden in Grenzen zu halten und Personen in Sicherheit zu bringen.

Der ideale Feuerlöscher
Mit 600 ml ist dies der perfekte für den Privathaushalt. Dank kompakter Abmessungen lässt er sich problemlos verstauen und leicht handhaben. Mit einem einfachen Knopfdruck können Sie in Sekundenschnelle ein ausbrechendes Feuer löschen.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares-Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares FS600 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin
- Brandklasse F – Öle und Fette wie bei Fettbränden

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Betriebsdruck (max.)
11 bar
Entladezeit
7 s
Produktfarbe
Rot
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Nasschemisch
Geeignet für die Brandklasse
A, B, F (K)
Bewertung des Feuerlöschers
5A, 21B, 5F
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
164 mm
Höhe des Versandkartons
307 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658460413
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,64*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,78*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,75*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,65*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,45*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,64*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,09*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,73*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.