Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CS44D Dummy Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares CS44D Dummy Kamera
Smartwares CS44D Dummy Kamera
Smartwares CS44D Dummy Kamera
Smartwares CS44D Dummy Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55177442
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.016.06
EAN/GTIN:
     8711658404042
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Mit der Smartwares CS44D Dummy-Kamera können Sie Ihr Haus absichern und Einbrecher abschrecken. Die Attrappe ist von einer echten Kamera nicht zu unterscheiden und hat eine rot blinkende LED-Leuchte, die den Eindruck einer laufenden Aufnahme vermittelt.

Einbrecher und Diebe abschrecken
Seien Sie Dieben einen Schritt voraus und bringen Sie eine Dummy-Kamera zur Abschreckung an. Mit der rot blinkenden LED sieht die Kamera-Attrappe aus wie in Betrieb Kein Grund zur Anschaffung eines teuren Kamerasystems – schrecken Sie Einbrecher einfach mit der Dummy-Kamera ab. Die Dummy-Kamera wird von zwei AA-Batterien (nicht enthalten) versorgt und lässt sich mit nur wenigen Schrauben ganz leicht montieren.

Lieferumfang:
Dummy-Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Schrecken Sie Diebe und Einbrecher mit einer täuschend echt wirkenden Dome-Kamera-Attrappe abDie rot blinkende LED der Kamera-Attrappe erweckt den Eindruck eines echten BetriebsKein teures Kamerasystem erforderlich, um Einbrecher abzuschreckenSchwarze Dummy-Kamera für den InnenbereichDie Kamera wird von zwei AA-Batterien versorgt und kann einer beliebigen Stelle platziert werden

Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Formfaktor
Dome
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Licht
Ja
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
161 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.016.08
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.