Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095883 Glasreiniger Aerosol-Spray 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hama 00095883 Glasreiniger Aerosol-Spray 400 ml
Hama 00095883 Glasreiniger Aerosol-Spray 400 ml
Hama 00095883 Glasreiniger Aerosol-Spray 400 ml
Hama 00095883 Glasreiniger Aerosol-Spray 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55177618
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095883
EAN/GTIN:
     4007249958839
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
  • Antistatisch wirkende Inhaltsstoffe
    - Besonders hochwertiges, extrem aufnahmefähiges und waschbeständiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung

    - speziell geeignet zur Reinigung der empfindlichen Oberflächen von Flachbildschirmen
    - befreit von Staub, Schmutz und Fett
    - frei von Bestandteilen wie z.B. Alkohol, Butylglycol und Methanol
    - auch für LED/OLED geeignet
    - auch geeignet zur Reinigung und Pflege von Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, etc..
    - regelmäßige Reinigung erhält die Lebensdauer des TV-Gerätes
    - Mikrofaser-Reinigungstuch (80% Polyester, 20% Polyamid), 40 x 40 cm

    Lieferumfang
    - 1 TV-Reinigungsschaum
    - 1 Reinigungstuch
    - 1 Bedienungsanleitung

    Verbraucherhinweis
    Prüfen und beachten Sie vor der Reinigung unbedingt die Hinweise des Geräteherstellers. Testen Sie den Reiniger vor großflächiger Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit.

    Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist (gegebenenfalls Netzstecker ziehen), um Schlierenbildung auszuschließen.

    Reinigen Sie das Gerät nur bei Raum-Solltemperatur.

    Vor Gebrauch gut schütteln.
    Verwenden Sie den Reiniger nur aufrecht.
    Austretendes Flüssiggas kann Erfrierungen/Materialschäden verursachen.

    Tragen Sie den Reiniger auf ein fusselfreies Tuch auf. Vermeiden Sie, den Reiniger direkt auf das Gerät aufzutragen, damit keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen und das Gerät evtl. beschädigen kann.

    Üben Sie keinen zu starken Druck auf die Oberfläche aus, auch um zu vermeiden, dass durch Staubkörner Kratzer entstehen. Verteilen Sie den Reiniger mit dem Tuch auf dem Bildschirm und reiben Sie den Bildschirm anschließend mit einer trockenen Stelle des Mikrofasertuchs trocken. Dadurch wird der Schmutz zuerst gelöst und dann zusammen mit dem Reiniger weggewischt.

    Bitte entsorgen Sie den Reiniger gemäß den behördlichen Vorschriften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Produktfarbe
Weiß
Gebrauchsfertig
Ja
Beste Verwendung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Milliliter (ab € 0,02725* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.