Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Dunkelgrau 0,75 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Dunkelgrau 0,75 l
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Dunkelgrau 0,75 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55179888
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087609
EAN/GTIN:
     4007591576095
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
alkydharzlack glänzend
Wie alle Hammerite Metall-Schutzlacke ist auch der Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. Er ist für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle und Nichteisenmetalle (nach vorheriger Behandlung) geeignet.

In getrocknetem Zustand bekommt der Lack eine robust-solide Anmutung – so als ob die Metalloberfläche mit Hammerschlägen bearbeitet worden wäre.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Flammpunkt
32 °C
Schutzfunktionen
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Kratzfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlagfest
Ja
Merkmale
Produktform
Fertig gemischt
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Zaun, Möbel, Treppe, Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Oberflächentyp
Hammerschlag
Lackfarbe
Grau
Oberflächenabdeckung
10 m²/L
Name der Farbe
Dunkelgrau
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Spendertyp
Dose
Empfohlene Platzierung
Garten
Dichte
1.11 kg/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
499 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Anzahl der Beschichtungen (min.)
1
Anzahl der Beschichtungen (max.)
2
Trocknungszeit mindestens
1 h
Trocknungszeit maximal
2 h
Überlackierbar danach
6 h
Wetterfestigkeit
Ja
Anwendung
Wichtig: Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 100 µm. Diese Schichtdicke wird beim Auftrag mit dem Pinsel oder Roller nach 2-3 Aufträgen erreicht. Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag immer nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Tipp: Der Hammerschlag-Effekt bildet sich am besten aus, wenn der Lack zügig und nicht zu dünn aufgetragen wird und anschließend Zeit zur Effektausbildung hat. Wiederholtes Überarbeiten/Verteilen des Lackes kann dazu führen, dass sich der Hammerschlag-Effekt nur noch in geringerem Maß ausbildet. Hammerschlag-Lacke können nur wieder mit Hammerschlag-Lacken überarbeitet werden. Bei anderen Systemen können Haftungs- oder Oberflächenstörungen auftreten
Verwässerungshinweis
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag ist nicht für den Unterwasserbereich geeignet.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Hammerite Pinselreiniger & Verdünner reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
0.75 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,70002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,56002*
€ 67,30642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,87002*
€ 59,34532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,59002*
€ 56,63212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,29002*
€ 56,27512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,70002*
€ 50,81302
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5087601
ab € 41,70*
Zubehör
Hammerite
5087622
ab € 42,53001*
Zubehör
Hammerite
5087617
ab € 41,89002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.