Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram GR2400S464L17/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram GR2400S464L17/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Goodram GR2400S464L17/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Goodram GR2400S464L17/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Goodram GR2400S464L17/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55183784
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR2400S464L17/16G
EAN/GTIN:
     5908267940150
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.