Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey 100205 Netzteil 24 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey 100205 Netzteil 24 W Weiß
ekey 100205 Netzteil 24 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55185753
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     100205
EAN/GTIN:
     9120022226071
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Fingerprint Zugangskontrolle
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
24 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Rackeinbau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68.5 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.