Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Hahnel HL-XZ100 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55232491
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 175.2
EAN/GTIN:
     5099113201751
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
14.4 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.