Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3659/50 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3659/50 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
3M 3659/50 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1210646
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-50
EAN/GTIN:
     0051138420802
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
12.2 mm
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,40034*
€ 15,69534*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 37,15*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 390,08*
€ 455,83*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 373,02*
€ 455,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 15,69534*
€ 18,67745
pro Meter
ab 300 Meter
€ 15,22034*
€ 18,1122
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,40034*
€ 14,7564
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 470,8602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.