Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126200 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126200 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126200 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30126200 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55245249
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Reisekoffer
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
6600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.