Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Kinderrutsche Happy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Kinderrutsche Happy
Jamara Kinderrutsche Happy
Jamara Kinderrutsche Happy
Jamara Kinderrutsche Happy
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55373570
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460265
EAN/GTIN:
     4042774440206
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche
Mit der Happy Slide Kinderrutsche ermöglicht Jamara Rutschvergnügen auch schon für die ganz Kleinen. Durch die leichte Montage der Rutsche lässt sie sich im Handumdrehen ab- und wieder aufbauen. In- und Outdoor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Playground slide
Bauart
Freistehend
Produktfarbe
Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Leiter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
720 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.