Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57680 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55380606
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680 101 421
EAN/GTIN:
     4008496930395
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Alkali, Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Akkuladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.