Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichhorn Outdoor, Futterhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Eichhorn Outdoor, Futterhaus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55472119
Hersteller:
     Eichhorn
Herst.-Nr.:
     100004581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Dieses niedliche kleine Vogelhäuschen mit den Maßen 14x14x24cm ist ein Hingucker an sich, aber noch schöner wird es wenn das Haus angemalt und verziert wird. Im Set sind die Einzelteile des Vogelhauses enthalten, sowie die dazu passenden Schrauben. Das Vogelhaus kann mit einer mitgelieferten Schnur an einem Baum aufgehängt oder mit einer integrierten Vorrichtung auf der Rückseite des Hauses am Baum befestigt werden. Im Set ist ebenfalls ein Pinsel sowie 6x farblich abgestimmte Farben zum Bemalen des Hauses enthalten. So darf munter drauf los gemalt werden, flächig, mit Mustern, Punkten, Strichen, oder mit einem Text. Das Haus wird aus hochwertigem Lindenholz gefertigt und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Holz
Anzahl Eingangslöcher
1
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.