Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EHC 12713 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EHC 12713 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Amica EHC 12713 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Amica EHC 12713 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Amica EHC 12713 E Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55579111
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHC12713E
EAN/GTIN:
     4040729127134
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
65 l
Ofenfarbe
Edelstahl
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
10000 W
Kühltür
Ja
Lampenleistung
25 W
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.87 kWh
Eingangsspannung Ofen
400 V
Ofen Eingangsfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Abmessungen Ofen (B x T x H)
435 x 403 x 369 mm
Ofenbreite
595 mm
Ofentiefe
575 mm
Ofenhöhe
595 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
575 mm
Tiefe Kochfeld
505 mm
Höhe Kochfeld
48 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
38 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Durchmesser Kochzone 1
120 mm
Leistung Kochzone 1
700 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1800 W
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Weitere Suchbegriffe: teleskopauszug herd amica, elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.