Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Riesen-Seifenblasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
SES Creative Riesen-Seifenblasen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55661277
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     02251
EAN/GTIN:
     8710341022518
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Seifenblasen
Mit diesem Set lassen sich riesige Seifenblasen
machen. Um das zu erreichen ist im Set eine spezielle Flüssigseife enthalten, mit der die riesigen Seifenblasen ganz leicht gelingen. Die Seifenblasen können bis zu 3 Meter lang werden. Mit etwas Geschick und Übung lassen sich sogar kleine Seifenblasen in die große einblasen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
217 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341022515
Volumen Hauptkarton
15000 cm³
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Enthält kleine Teile: Erstickungsgefahr; Enthält lange Schnüre: Erstickungsgefahr; Altersstufe 6+; Anschrift aufbewahren
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Seifenblasen
Produktfarbe
Grün
Volumen (ml)
200 ml
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Dreisträngiger Zauberstab
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Anrührschale enthalten
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
350 g
Verpackungsvolumen
15000 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.