Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55905488
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120413
EAN/GTIN:
     4260074976229
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
4000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8 min
Akku-Ladezeit (90 %)
10 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
420 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
2 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
20 %
Effizienz
95 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,53
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.