| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-56211628 Herst.-Nr.: OSFT2WAD12L-7270 EAN/GTIN: 5056006155775 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 0.35 mm | Design | Geeignet für | Tablet | | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | | Filterfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre | | Unterstützte Displaytypen | LCD | | Schutzfunktion | Kratzfest | | Einfach zu säubern | Ja | | Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt | | Bildschirmformat | Standard | | Reinigungstuch | Ja | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | | Einfache Anwendung | Ja | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |