Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Denver WCT-8010 Trail-Kamera CMOS Nachtsicht Camouflage 1440 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-56213162
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCT-8010
EAN/GTIN:
     5706751038594
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5706751038600
Palettenhöhe netto
1720 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Design
Produktfarbe
Camouflage
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
PIR-Sensor Reichweite
1 - 25 m
Ursprungsland
China
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Video-Auflösung
1440 x 1080 Pixel
Blickwinkel (FOV)
108 °
Auslösegeschwindigkeit
0.3 s
HD-Typ
Full HD
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Anzahl max. stapelbarer Kartons
12 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
388 g
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
576 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
42
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,439
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
WCT-5001
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.