Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 419479-001 Prozessor 2,4 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 419479-001 Prozessor 2,4 GHz 2 MB L2
Hewlett Packard Enterprise 419479-001 Prozessor 2,4 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5624366
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     419479-001
EAN/GTIN:
     5704327174660
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
Socket F (1207)
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,28*
€ 771,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,36*
€ 742,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.