Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-561-1H Netzteil 560 W 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-561-1H Netzteil 560 W 1U Edelstahl
Supermicro PWS-561-1H Netzteil 560 W 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5626104
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-561-1H
EAN/GTIN:
     672042620715
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Supermicro's server solutions include many design innovations to optimize power consumption and manage heat dissipation. The company has designed flexible power management systems which customize or eliminate components to reduce overall power consumption. Supermicro's proprietary power supplies can significantly enhance power efficiency.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Energie
Gesamtleistung
560 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Effizienz
80 %
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
CSE-825
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
140 mm
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
3.3, 5, 12 V
Netzteiltyp
AC/DC
Stromstärke (maximal)
21/25/43.6A A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2450 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.