Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DP-105-101 ECW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DP-105-101 ECW
Epson DP-105-101 ECW
Epson DP-105-101 ECW
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5626142
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     A62B098101
EAN/GTIN:
     8715946032894
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
DM-D standard unit for IM-600/DP-110/501; Epson Cool White (ECW)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
DM-D500BC DM-D500BB DM-D500BA DM-D210BC DM-D210BB DM-D210BA DM-D210 DM-D110BE DM-D110BC DM-D110BB DM-D110BA DM-D110
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.