Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910148669 Herst.-Nr.: 05076AC5 EAN/GTIN: 4891199011597 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.4 mm | | Durchmesser | 11.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 15 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,69* | € 2,42* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,05* | € 2,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | 60 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,14* | € 2,59* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,60* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|