Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-981-1S Netzteil 980 W 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-981-1S Netzteil 980 W 1U Edelstahl
Supermicro PWS-981-1S Netzteil 980 W 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5641038
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-981-1S
EAN/GTIN:
     5711045108334
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
980 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
6015T/TW; 808T-980
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
40 mm
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
5, 12 V
Netzteiltyp
AC/DC
Stromstärke (maximal)
4 A
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.