Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0081L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0081L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Supermicro FAN-0081L computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5651957
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0081L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Nennstrom
0.58 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lüfterleistung
68.3 cfm
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 38 mm
Energiebedarf
DC
Stecker
4 pin
Größe (Imperial)
3.15 Zoll
Drehgeschwindigkeit
5000 RPM
Luftdruck
0.53 mmH2O
Rack-Server (unterstützt)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45 dB
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Kompatible Produkte
SC 745TQ-R800/B
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.