| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-56698814 Herst.-Nr.: 36110-071-0 EAN/GTIN: 4009839379666 |
| |
|
| | |
| Mit dem Gemüsemesser aus der Serie ZWILLING® Gourmet schneiden Sie Ihr Gemüse mühelos in Scheiben, Würfel oder größere Stücke. Es besitzt eine Klinge aus besonders widerstandsfähigem Spezialstahl, die sehr schnitthaltig ist. Das Messer liegt durch seinen ergonomisch geformten Griff perfekt in der Hand. Selbst größere Mengen Gemüse, beispielsweise für ein köstliches Ratatouille oder ein Abendessen mit vielen Gästen, sind daher schnell geputzt. So ist ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.
Bei der Messerserie ZWILLING® Gourmet, zu der neben dem Gemüsemesser viele andere Messer gehören, kommt der Stahl einer Sonderschmelze zum Einsatz. Sie zeichnet sich durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Verhältnis von Chrom und Kohlenstoff aus. Die Klingen werden gestanzt und im Anschluss eisgehärtet. Das sorgt dafür, dass die FRIODUR® Klingen sehr schnitthaltig, flexibel und korrosionsbeständig sind.
Das Gemüsemesser der Serie ZWILLING® Gourmet hat eine 8 cm lange Klinge, die durch drei Nieten mit dem Griff verbunden ist. Er besteht aus einem hochwertigen schwarzen Kunststoff. Sowohl die Klinge als auch der Griff sind trotz ihrer Robustheit sehr leicht. Mit dem qualitativ hochwertigen ZWILLING® Gemüsemesser aus eisgehärtetem Spezialstahl sind die Vorbereitungen daher schnell erledigt, sodass Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren können. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Gemüsemesser | | Klingenlänge | 70 mm | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Materiallgriff | Kunststoff | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |