Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-202-1H Netzteil 200 W 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-202-1H Netzteil 200 W 1U Edelstahl
Supermicro PWS-202-1H Netzteil 200 W 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5671792
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-202-1H
EAN/GTIN:
     672042021451
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
ATX Stromstecker (20-pol.)
Ja
Energie
Gesamtleistung
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
CSE-502L-200B
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Lüfterdurchmesser
40 mm
Sonstige Funktionen
Ausgang Spannung (Note)
3.3, 5, 12 V
Netzteiltyp
AC/DC
Stromstärke (maximal)
17/16/15 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 200 w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5015A-EHF
ab € 355,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.