Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-B9733M12C computer cooling system Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-B9733M12C computer cooling system Computergehäuse Ventilator
Titan TFD-B9733M12C computer cooling system Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5683085
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-B9733M12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
  • Radiallüfter. - verlängert die Lebensdauer Ihres Systems. - speziell ausgelegt für hochleistungs PCs. - für 1U/2U Systeme.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.5 mm
Tiefe
92.5 mm
Höhe
32.5 mm
Design
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
1 Ball bearing & 1 Sleeve
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Maximaler Luftstrom
17.54 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.