| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-57209959 Herst.-Nr.: 67165145 EAN/GTIN: 96009239 |
| |
|
| | |
| Zieh das Tempo an mit dem Rexona Deospray Cotton Dry Anti-Transpirant Mini. Sein dezenter Duft und bis zu 48 Stunden Schutz sorgen für Selbstsicherheit und ein gutes Körpergefühl.
- Lang anhaltender, 48-Stunden-Schutz vor Schweiß und Körpergeruch - Mit der bewährten motionsense™ Technologie: Je mehr du dich bewegst, desto mehr schützt es - Anti-Transpirant mit einem dezenten Duft und leichten floralen Noten - Fühl dich selbstsicher, wenn du dich bewegst - Alkoholfreies* Anti-Transpirant für Frauen Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Produkttyp | Antitranspirant | | Parfümiert | Ja | | Volumen (ml) | 35 ml | | Schutzzeit | 48 h | | Geeignet für Hauttypen | normale Haut | | Dufttyp | Blume | | Enthält nicht | Alkohol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |