| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-5745016 Herst.-Nr.: LR03E4B/10 EAN/GTIN: 8712581550363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herausragende Leistung für Ihre Geräte mit hohem Strombedarf Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind, sollten Sie nach Ultra Alkaline-Batterien fragen. Sie bieten 30 % mehr Energie als herkömmliche Alkalibatterien und sind somit ideal für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet. Erstklassige Leistung • Alkali-Batterien sind 6 Mal besser als durchschnittliche Zink-Kohle • Ein komplettes Sortiment bedeutet Batterien für jeden Zweck • Die Batterien bleiben mindestens 5 Jahre einsatzbereit Einfache Bedienung • Farben für einfache Batteriegrößenerkennung • Sprachenunabhängige und leicht verständliche Anweisungen Umweltbewusst • Philips Alkali-Batterien enthalten 0 % Cadmium, Quecksilber und Blei Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | AAA | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 45.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 12 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |