Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SinanPower Battery Charger CT-515 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SinanPower Battery Charger CT-515 Akkuladegerät
Inter-Tech SinanPower Battery Charger CT-515 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5756114
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Dieses innovative Batterieladegerät hilft ihnen, alte und verbrauchte Batterien weiterzuverwenden. Was bisher nur mit teuren Akkus möglich war - dieses Gerät ermöglicht Ihnen auch herkömmliche Alkali(ne)- und NiMH-Batterien wieder aufzuladen! Dank eines patentierten Verfahrens nehmen die Batterien wieder Ladung an und können je nach Qualität und Alter mehrfach aufgeladen werden. Das Gerät überwacht dabei genau die Ladung und schaltet jede Ladeschale getrennt voneinander selbständig ab. Sollte ein Fehler oder Defekt vorliegen, tritt die Notausschaltung in Kraft und das Gerät schaltet sich selbständig aus. Schonen Sie die Umwelt, indem Sie weniger Batterien kaufen müssen und sparen Sie Geld im Vergleich zum Kauf von teureren Akkus!

Multifunktionalität
Einfachste Handhabung, die Möglichkeit AAA und AA Batterien und Akkus zu laden sowie die universelle Einsetzbarkeit in allen Stromnetzen sind die Aushängeschilder dieses Ladegerätes und lassen Sie es auch im fernen Urlaub einsetzen.

Funktionalität
Übersichtliche LED-Anzeigen komplettieren die Schlichtheit und gleichzeitig die Genialität dieses Gerätes.

Design
Ein schlichtes und ästhetisches Design des Produktes sowie eine praktische Blisterverpackung runden das Erscheinungsbild ab.

Add-On
Die praktischen Aufbewahrungsbehälter für Ihre "Alten" sind ebenso im Lieferumfang enthalten wie das Euro-Norm Anschlußkabl.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
71 x 30 x 118 mm
Energiebedarf
AC 100V – 240V 50/60Hz 6W
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Energie
Ausgangsspannung
1.7 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.