Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Spire SP08025S1L3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5770261
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SP08025S1L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.92 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Maximaler Luftstrom
26.57 cfm
Maximum Luftdruck
1.44 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.