Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB941 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EB941 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
EFB Elektronik EB941 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-57983474
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB941
EAN/GTIN:
     4049759040116
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PCs mit voller Audio-Unterstützung
Port Auswahl via Switching Software Client, Hotkeys oder Taster
Separate Portschaltung für KVM und Audio
Multiplattform Unterstützung, Auto Scan Modus
Im Lieferumfang: 2 (4) x Kabelsatz 1.2 m, 1 x Software-CD
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
24 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
USB
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 4 port, kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.