Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91680 Kartenleser Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91680 Kartenleser Eingebaut
DeLOCK 91680 Kartenleser Eingebaut
DeLOCK 91680 Kartenleser Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5801685
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91680
EAN/GTIN:
     4054318577699
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Dieser Card Reader lässt sich in einen 3.5 Schacht oder in den PCI Slot Ihres PC´s einbauen und wird über die SATA Schnittstelle am Mainboard angeschlossen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder wie eine Festplatte mit Betriebssystem, von welcher Sie sogar booten können. - Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten; - Unterstützt Speicherkarten bis 64 GB; - 22-pin SATA Daten- und Stromanschluss (Stecker) on Board; - Zum Einbau in einen 3.5 Schacht oder in einen PCI Slot; - oder in einen Low Profile PCI Slot; - Bootfähig.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaut
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.1.3 Linux 10.2
Kompatible Produkte
CFast
Sonstige Funktionen
Anzahl Slots
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.