Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 692724IP55.GR Rack 24U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58029266
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     692724IP55.GR
EAN/GTIN:
     4049759185947
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1360 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,97*
€ 832,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,44*
€ 819,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,44*
€ 733,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.