Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB698 Videosplitter VGA 4x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB
EFB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58032121
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB698
EAN/GTIN:
     4049759083298
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Verstärkt und vervielfacht das VGA Ausgangssignal bis zu 65m, z.B. für Präsentationen
Monitorwände oder Serverkontrolle, Mehrfach kaskadierbar, Ausgezeichnete Videoqualität
Metallgehäuse, Unterstützt DDC2B an Port 1, Im Lieferumfang 1x Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
4x VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.