Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42478 Speicherlaufwerksgehäuse Grau 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42478 Speicherlaufwerksgehäuse Grau 3.5 Zoll
DeLOCK 42478 Speicherlaufwerksgehäuse Grau 3.5 Zoll
DeLOCK 42478 Speicherlaufwerksgehäuse Grau 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5803698
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42478
EAN/GTIN:
     4043619424788
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Aluminium-Gehäuse dient zum Einbau einer 3.5 SATA Festplatte, welches via USB 3.0 an jeden PC oder jedes Notebook angeschlossen werden kann. - USB 3.0 Spezifikation. - Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps. - Abwärtskompatibel zu USB 2.0, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5Gbps nicht erreicht werden kann. - Für 3.5 SATA I oder SATA II Festplatten. - Bootfähig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 206 x 31 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64 Linux 2.6
Energie
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.