Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54202 Speicherkarte 1 GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54202 Speicherkarte 1 GB Kompaktflash
DeLOCK 54202 Speicherkarte 1 GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5818408
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54202
EAN/GTIN:
     4043619542024
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Das Delock 1GB CF Card Speichermodul ist u.a. aufgrund seines großen Temperaturbereiches ideal für den Gebrauch unter rauen Betriebsbedingungen und für den Einsatz in PC´s, Set-Top Boxen und anderen Geräten in der Industrie konzipiert. Mit der integrierten elektronischen Fehlerkorrektur (ECC) wird ein sicherer Datentransfer gewährt. Stromsparmodus und automatische Abschaltung erhöhen die Energieeffizienz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Vibration Widerstand
5 G
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Ausdauer
2000000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
428 x 364 x 33 mm
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
150 mA
Eingangsspannung
3.3/5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.