Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-PA8033P KIT 1300 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-PA8033P KIT 1300 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link TL-PA8033P KIT 1300 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58521565
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA8033P KIT (UK)
EAN/GTIN:
     6935364086190
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Upgrade auf bis zu 1300 Mbit/s!
Perfekt für bandreitenintensive Anwendungen
Das TL-PA8033P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Dank der 2*2-MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Übertragungsleistung erzielt, sodass Sie von einem stabilen Signal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming profitieren können – und das selbst in abgelegene Räumen oder auf dem Dachboden.
*Dank der MU-MIMO-Funktion ist das Gerät in der Lage, Daten an mehrere Geräte zugleich zu senden, was die Transfergeschwindigkeiten signifikant erhöht.

Neutralleiter/Masseleiter mit Beamforming
Größere Reichweite
MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.
Höhere Übertragungsraten & stabilere Verbindungen
Das TL-PA8033P KIT nutzt alle drei Leitungen, um parallele Datenströme bereitzustellen: Phase, Neutral und Erdung. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten und einer deutlich stabileren Verbindung.

3 Gigabit-LAN-Ports
für maximale Konnektivität

Je drei Gigabit-LAN-Ports pro Adapter machen das TL-PA8033PKIT zum idealen Partner für Ihr Home Entertainment. Schließen Sie bis zu fünf Netzwerkgeräte wie NAS, Smart-TV, Desktop-PC, Spielekonsolen u.v.m. per LAN-Kabel an die Adapter an und schon sind diese in das Powerline-Netzwerk integriert.

Plug & Play,
Keine Konfiguration notwendig

Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Danach schließen Sie Ihre Netzwerkgeräte wie z.B. PCs, Smart-TVs oder Spielekonsolen an. Das war’s.

Integrierte Steckdosen für noch
mehr Flexibilität

Die integrierte Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16A/3500W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.
*Die Ausgangsleistung bis zu 16A eignet sich auch für leistungsstarke Elektrogeräte.

Stromersparnis
Bis zu 85%

Das TL-PA8033P KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie.

- Die maximale theoretisch erreichbare Datentransferrate ist von Homeplug-AV2-Spezifikationen abgleitet. Die tatsächliche Datentransferrate kann je nach Umgebungsfaktoren wie Entfernung, Netzwerkauslastung, Gebäudebeschaffenheit und nach Qualität der Elektroinstallationssysteme variieren.
- Die tatsächliche Energieeinsparung kann je nach Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.32 W
Stromverbrauch (Standby)
1.36 W
Stromstärke
16 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
42 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ G
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Modulation
OFDM
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, PLC, Leistung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: tplink dlan, dlan
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.