Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Fantec QB-35U31 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58537683
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1971
EAN/GTIN:
     4250273419719
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
x 3.5″ HDD Gehäuse USB 3.1
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-35U1 mit Platz für 4 SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Mit Anschlüssen wie SUPERSPEED USB 3.1 erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 10Gbit/s (USB 3.1).
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.