Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 9V-Block Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 9V-Block Einwegbatterie Alkali
Ansmann 9V-Block Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5875450
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015643
EAN/GTIN:
     4013674003884
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • 9V X-POWER Alkalinebatterie;
    - Anwendungsgebiete:Mikrofone, Fernbedienungen, Messgeräte und ähnliche Gerätessgeräte und ähnliche Geräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
6LF22
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
48.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015711
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.