| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-58812134 Herst.-Nr.: BS75520-SLM EAN/GTIN: 4017538072504 |
| |
|
| | |
| - Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz - . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ - . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, - . Material Kabel: PVC - . Kabelschirmung: U/FTP - . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Magenta | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Frequenz | 600 MHz | | Geformter Kabelschuh | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |