Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75525-M Netzwerkkabel Magenta 15 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75525-M Netzwerkkabel Magenta 15 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75525-M Netzwerkkabel Magenta 15 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58812138
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75525-M
EAN/GTIN:
     4017538072214
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
  • konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
    - Cat 7 getestet bis 600 Mhz
    - Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.