Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips 7000 series Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58822094
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BG7025/15
EAN/GTIN:
     8710103874669
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Haar-Schneider
Ganzkörperrasur und Trimmen
Bester Schutz, selbst an empfindlichen Stellen

Die Serie 7000 mit dem zweiseitigen Design ermöglicht Ihnen den Wechsel zwischen Rasieren und Trimmen. Der Rasierer passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt für eine gründliche und sanfte Rasur. Der Trimmer hat 5 verschiedene Längen zum Trimmen an allen Körperstellen.

Hautfreundlichkeit
- Zuverlässiges Rasieren oder Trimmen aller Körperzonen mit einem Gerät
- Passt sich für eine angenehme Rasur den Körperkonturen an

Einfache Bedienung
- Edelstahlklingen und anpassbarer Kammaufsatz, trimmt Haare auf eine Länge von 3
- bis 11 mm
- Hautschonende, abgerundete Spitzen und antiallergene Scherfolie
- 80 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunden Ladung
- Einfache Reinigung und Verwendung, auch unter der Dusche
- Ergonomischer Griff für eine optimale Handhabung

Mühelose Körperpflege
Bequemes Rasieren und Trimmen unterhalb des Halses. Einfaches Umschalten zwischen Rasieren und Trimmen und anpassen der Trimmlänge ohne Wechsel der Aufsätze. Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur
von Rücken, Schultern, Brust, Bauch, Achselhöhlen, Armen, Intimbereich und Beinen entwickelt.

Rasierer mit 4D-Konturenanpassung
Der Rasierkopf lässt sich ganz einfach in 4 Richtungen bewegen, passt sich den Körperkonturen an und gewährleistet überall eine glatte Rasur. Für eine gründliche Rasur ist weniger Druck erforderlich.

Integrierter Langhaarschneider mit Kamm
Der integrierte Langhaarschneider mit verstellbarem Kammaufsatz (5 Längeneinstellungen) bietet mehr Leistung,
selbst bei sehr dickem Haar. Die Stahlklingen des Trimmers reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen und so besonders scharf und effektiv bleiben. Die Klingen haben abgerundete Spitzen für einen
schonenden Kontakt mit der Haut und verhindern so Kratzer. Stellen Sie den Kammaufsatz auf eine Länge zwischen 3 und 11 mm ein. So können Sie Ihre Wunschlänge beibehalten oder ein natürliches Ergebnis erzielen. Sie können auch das Rasiersystem für ein präziseres Ergebnis verwenden.

Hautfreundlicher Rasierer
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

100 % wasserfest
Liefert komfortable und perfekte Ergebnisse, auch unter der Dusche. Der Bodygroom ist vollständig wasserdicht, Sie können ihn also einfach nach der Verwendung abspülen. Bei längeren Haaren erzielen Sie möglicherweise
bessere Ergebnisse, wenn die Haare trocken sind.

Ergonomischer Griff

Der Gummigriff gewährleistet selbst in feuchten Umgebungen einen optimalen Halt. Dadurch lässt sich das Gerät sowohl trocken als auch nass leicht bedienen.

Langlebigkeit
Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung. Außerdem benötigen sie kein Öl.

Akkubetrieb
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für die Verwendung am ganzen Körper, mit 80 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunde Ladung. Die Akkuanzeige zeigt den Ladestatus an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Zur Körperpflege
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
80 min
Akkuladezeit
1 h
Wiederaufladbar
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
5
Nass
Ja
Selbstschärfende Rollen
Ja
Drahtlos
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Reise
Ja
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
11 mm
Einfach zu greifen
Ja
Gummigriffe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.