Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT1528BK TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Thomson ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Thomson ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58822478
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132188
EAN/GTIN:
     4047443374189
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
138 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
DC input Spannung
230 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.5 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne thomsen, dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.