Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 58D0XA0 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 58D0XA0 Tonerkartusche Schwarz
Lexmark 58D0XA0 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58843866
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D0XA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Schwarztoner Seitenleistung
35000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,89*
€ 594,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,36*
€ 565,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,55*
€ 531,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.