Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-31000 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-31000 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
Ernitec 0070-31000 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58856632
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-31000
EAN/GTIN:
     5704174180302
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
155 mm
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Typ
Deckenmontagefuß
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ernitec
Kompatibilität
MVID-04IR-E
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
271 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1612 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.