Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-31001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-31001 Überwachungskamerazubehör Montage
Ernitec 0070-31001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58856633
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-31001
EAN/GTIN:
     5704174180333
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
155 mm
Breite
140 mm
Tiefe
183.5 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
900 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ernitec
Kompatibilität
MVID-04IR-E
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1128 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.