Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89774 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89774 Koaxialstecker
DeLOCK 89774 Koaxialstecker
DeLOCK 89774 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58876157
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89774
EAN/GTIN:
     4043619897742
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
21.3 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau, Gold, Edelstahl
Gehäusematerial
Messing, Bronze, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.